Raaco - Innsats A 9-2 Passer til kasser og skrin - 114578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Oppdeling (kunststoff)
Egnet for perforert bakplate - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439114578
Elnummer
8812271
Leverandørens varenummer
114578
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Type tilbehør/reservedel:
Oppdeling (kunststoff)
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Stanseform:
Andre
Skruefeste:
nei


