Raaco - Innsats BA 7-1 Passer til kasser og skrin - 119306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Høyde - 39 mm
Bredde - 109 mm
Dybde - 78 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Carry Lite
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5733439119306
Elnummer
8812259
Leverandørens varenummer
119306
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Utstyrt med:
Andre
Høyde:
39 mm
Bredde:
109 mm
Dybde:
78 mm
Insats beregnet for bruk i Carry Lite 80 skrin