Raaco - Lagerkassepanel BWP 32x3 Panel komplett med kasser - 105903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall hyller - 0
Antall skuffer - 0
Bredde - 1040 mm
Dybde - 184 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439105903
Elnummer
8812243
Leverandørens varenummer
105903
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Stål
Antall hyller:
0
Antall skuffer:
0
Bredde:
1040 mm
Dybde:
184 mm
Med bakvegg:
Ja
Låsbar:
nei
Høyde:
440 mm
Lagerkassepanel med 32 lagerkasser


