Raaco - Låsbart skap til CarryLite 55 - 139328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Stål
Totalt antall rom - 1
Høyde - 403 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439139328
Elnummer
8829867
Leverandørens varenummer
139328
Typebeskrivelse
8829867
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Stål
Totalt antall rom:
1
Høyde:
403 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
330 mm
Dybde:
451 mm
Låsbart kabinett til oppbevaring av 4 stk Carrylite 55 5x10. Leveres uten sortimentsskrin. Størrelse er 33x45x40 cm


