Raaco - Skap HandyBoxxser 4x4,tom Bærbart skap,tomt f/ skrin 4x4 - 137935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 342 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439137935
Elnummer
8829833
Leverandørens varenummer
137935
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
342 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
247 mm
Dybde:
290 mm
BÆRBART SORTIMENTSKAP , TOMT , MED PLASS TIL 4 STK BOXXSER SKRIN 4x4


