Raaco - Skap HandyBoxxser 4x4x4 kpl Bærbart skap kpl med 4 skrin - 137942

KopierKopier
Raaco - Skap HandyBoxxser 4x4x4 kpl Bærbart skap kpl med 4 skrin

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koffert

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 4

  • Høyde - 342 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

HandyBoxxser

EAN/GTIN

5733439137942

Elnummer

8829832

Leverandørens varenummer

137942

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Modell / utførelse:

Koffert

Materiale:

Plast

Totalt antall rom:

4

Høyde:

342 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

Ja

Bredde:

247 mm

Dybde:

290 mm

BÆRBART SORTIMENTSKAP MED 4 STK BOXXSER SKRIN 4x4