Raaco - Skillevegg CL 150 Large - 136051

KopierKopier
Raaco - Skillevegg CL  150 Large

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Delevegg

  • Egnet for perforert bakplate - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Carry Lite

EAN/GTIN

5733439136051

Elnummer

8812267

Leverandørens varenummer

136051

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Type tilbehør/reservedel:

Delevegg

Egnet for perforert bakplate:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Stanseform:

Andre

Skruefeste:

nei

Skillevegg (2 lange) til Carry Lite 150