Raaco - Skillevegg CL 150 Small+Medium - 136044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Delevegg
Egnet for perforert bakplate - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439136044
Elnummer
8812247
Leverandørens varenummer
136044
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Type tilbehør/reservedel:
Delevegg
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Stanseform:
Andre
Skruefeste:
nei
Skillevegg (2 mellom og 4 korte) til Carry Lite 150


