Raaco - Skuffereol C 11-44 Med 44 ass. skuffer - 123761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall hyller - 0
Antall skuffer - 0
Bredde - 306 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439123761
Elnummer
8812241
Leverandørens varenummer
123761
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Stål
Antall hyller:
0
Antall skuffer:
0
Bredde:
306 mm
Dybde:
150 mm
Med bakvegg:
Ja
Låsbar:
nei
Høyde:
510 mm
Skuffereol beregnet for fast veggmontering


