Raaco - Skuffereol C 9-34 Med 34 ass. skuffer - 123747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall hyller - 0
Antall skuffer - 0
Bredde - 306 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439123747
Elnummer
8812240
Leverandørens varenummer
123747
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Stål
Antall hyller:
0
Antall skuffer:
0
Bredde:
306 mm
Dybde:
150 mm
Med bakvegg:
Ja
Låsbar:
nei
Høyde:
420 mm
Skuffereol beregnet for fast veggmontering


