Raaco - Skuffereol Cabinet 1248-01 Med 48 like skuffer - 137393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall hyller - 0
Antall skuffer - 0
Bredde - 306 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439137393
Elnummer
8829827
Leverandørens varenummer
137393
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Stål
Antall hyller:
0
Antall skuffer:
0
Bredde:
306 mm
Dybde:
150 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
552 mm
SKUFFEREOL MED 48 LIKE SKUFFER


