Raaco - Sortimentskrin 55 4X4-9 innsatser 134767 slagfast frostsikke - 134767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 241 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 225 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5733439134767
Elnummer
8812226
Leverandørens varenummer
134767
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
241 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
225 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Skrin,laget i Polycarbonat. Slagfast og frostsikkert til minus 40 grader