Raaco - Sortimentskrin Carry Lite 55 - 143615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 60 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439143615
Elnummer
8829897
Leverandørens varenummer
143615
Typebeskrivelse
8829897
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
60 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
280 mm
Dybde:
340 mm
CarryLite-serien består av robuste skrin i ulike høyder (55 mm, 80 mm, og 150 mm), laget av slagfast og bruddsikker plast av type polypropylen og polycarbonat. Disse skrinene er konstruert for å tåle betydelig påkjenning og gir pålitelig beskyttelse for innholdet. Med transparente lokk gir de enkel oversikt, mens den fleksible innredningen gir mulighet for tilpasning etter behov.
Sortimentskrinene er utstyrt med en praktisk skyvelås, håndtak for enkel transport, og to tydelige røde merker ved låsemekanismen, som fungerer som en visuell indikator for å sikre riktig lukking. Innvendige U-profiler i lokket som sikrer at innholdet blir på sin plass under transport.
Sortimentskrinene er utstyrt med en praktisk skyvelås, håndtak for enkel transport, og to tydelige røde merker ved låsemekanismen, som fungerer som en visuell indikator for å sikre riktig lukking. Innvendige U-profiler i lokket som sikrer at innholdet blir på sin plass under transport.


