Raaco - Sortimentskrin Carry Lite 80 - 143608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 79 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439143608
Elnummer
8829898
Leverandørens varenummer
143608
Typebeskrivelse
8829898
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
79 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
337 mm
Dybde:
278 mm
Sortimentskrinene er utstyrt med en praktisk skyvelås, håndtak for enkel transport, og to tydelige røde merker ved låsemekanismen, som fungerer som en visuell indikator for å sikre riktig lukking. Innvendige U-profiler i lokket som sikrer at innholdet blir på sin plass under transport.


