Raaco - SORTIMENTSKRIN PSC 4-15 A4 - 136211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 261 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439136211
Elnummer
8800096
Leverandørens varenummer
136211
Typebeskrivelse
8800096
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
261 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
338 mm
Dybde:
57 mm


