Raaco - SORTIMENTSSKRIN 55 5X10-25 - 134873
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 361 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 421 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439134873
Elnummer
8812234
Leverandørens varenummer
134873
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
361 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
421 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Skrin,laget i Polycarbonat. Slagfast og frostsikkert til minus 40 grader


