Raaco - Sortimentsskrin 55 5x5-15 Skrin kpl med15 innsatser - 134811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 298 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 284 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439134811
Elnummer
8812215
Leverandørens varenummer
134811
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
298 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
284 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Skrin,laget i Polycarbonat. Slagfast og frostsikkert til minus 40 grader