Raaco - Sortimentsskrin 80 5x10-14 - 134262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 421 mm
Høyde - 78 mm
Dybde - 361 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439134262
Elnummer
8812208
Leverandørens varenummer
134262
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
421 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
361 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Skrin,laget i Polycarbonat. Slagfast og frostsikkert til minus 40 grader