Raaco - Sortimentsskrin 80 8x8-18 Skrin kpl med 18 innsatser - 134972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 401 mm
Høyde - 78 mm
Dybde - 465 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439134972
Elnummer
8812236
Leverandørens varenummer
134972
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
401 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
465 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Skrin,laget i Polycarbonat. Slagfast og frostsikkert til minus 40 grader


