Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Raaco - Sortimentsskrin 80 8x8-20 Sortimentsskrin med 20 løse i - 134989

KopierKopier
Raaco - Sortimentsskrin 80 8x8-20 Sortimentsskrin med 20 løse i

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 401 mm

  • Høyde - 78 mm

  • Dybde - 465 mm

  • Med bærehåndtak - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5733439134989

Elnummer

8829861

Leverandørens varenummer

134989

Typebeskrivelse

8829861

Bredde:

401 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

465 mm

Med bærehåndtak:

Ja

BOXXSER-serien består av forskjellige kasser i to forskjellige høyder framstilt av slagfast, bruddsikker polykarbonat, det sterkeste plastmaterialet på markedet. Ved hjelp av innsatsene kan du innrede BOXXSER akkurat som du vil, avhengig av dine behov og ditt arbeid. Boxxser er spekket med praktiske detaljer og funksjoner som for eksempel O-profil i lokket som gjør at innholdet holder seg på plass under transport og lukke/låse mekanisme. Sortimentsskrin 80 har en høyde på 80 mm, finnes også i høyde på 55 mm