Raaco - Sortimentsskrin CL 80 5x10-25 - 136327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 330 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439136327
Elnummer
8829834
Leverandørens varenummer
136327
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
330 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
413 mm
Dybde:
79 mm


