Raaco - Sortimentsskrin CL80-15 15 løse insatser 136310 Raaco - 136310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 79 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5733439136310
Elnummer
8812251
Leverandørens varenummer
136310
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
79 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
413 mm
Dybde:
330 mm
Skrin,laget i Polycarbonat. Slagfast og frostsikkert til minus 40 grader


