Raaco - Verktøykasse Tool Taco 24 Inkl. verktøyholdere og skrin - 136013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Med lås - nei
Med skum - nei
Med romdelere - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439136013
Elnummer
8829802
Leverandørens varenummer
136013
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Kraftig , åpen 24" verktøykasse, inkl. verktøyholder og skulderrem