Raaco - Verktøykasse Compact 15 Kompakt 15 Liter - 136563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 190 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact verktøykasse
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5733439136563
Elnummer
8829886
Leverandørens varenummer
136563
Typebeskrivelse
8829886
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
190 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Blå
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
239 mm
Dybde:
474 mm
Med verktøykassene får du et system i forskjellige størrelser hvor du kan tilpasse dine behov, raskt og enkelt. Velg mellom åpne og lukkede serier, kompakte eller myke kasser.
Tilbehøret til verktøykassene passer på tvers av Raaco sitt sortiment.
Compact er en serie av kompakte, ergonomiske verktøykasser som er av overraskende lettvekts kvalitet.
Håndtaket er integrert i lokket slik at du enkelt kan stable flere oppå hverandre under transport.
Compact 15 er 21,5 x 42,6 x 17 cm
Vekt: 1,298 kg
Bæreevne: 20 kg
Inneholder uttakbar bakke og 10 skillevegger til inndeling av bakken.


