Raaco - Verktøykasse Compact 20 Med innsatser og bakke - 136570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 239 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact verktøykasse
EAN/GTIN
5733439136570
Elnummer
8829820
Leverandørens varenummer
136570
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
239 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
474 mm
Dybde:
190 mm


