Raaco - VERKTØYKASSE COMPACT 27 136587 - 136587
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 3
Høyde - 248 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact verktøykasse
EAN/GTIN
5733439136587
Elnummer
8829821
Leverandørens varenummer
136587
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
3
Høyde:
248 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Andre
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
239 mm
Dybde:
474 mm


