Raaco - VERKTØYKASSE COMPACT 50 136617 - 136617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 311 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact verktøykasse
EAN/GTIN
5733439136617
Elnummer
8829824
Leverandørens varenummer
136617
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
311 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
621 mm
Dybde:
260 mm


