Raaco - Verktøykasse Open ToolBox Åpen verktøykasse - 137195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 4
Høyde - 230 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439137195
Elnummer
8829826
Leverandørens varenummer
137195
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
4
Høyde:
230 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
476 mm
Dybde:
228 mm
Verktøykasse , åpen