Raaco - Verktøypanel startsett 139830 RAACO, proff veggsystem
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall hyller - 0
Antall skuffer - 0
Bredde - 1866 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439139830
Elnummer
8829863
Leverandørens varenummer
139830
Typebeskrivelse
8829863
Materiale
Stål
Antall hyller
0
Antall skuffer
0
Bredde
1866 mm
Dybde
150 mm
Med bakvegg
Ja
Låsbar
Nei
Høyde
440 mm
En samlet pakke med alt du behøver for å lage en oversiktlig og plassbesparende oppbevaringsløsning til ditt verktøy og tilbehør. Settet består av en skuffereol, 2 veggpaneler, 22 Super Clips til oppheng av verktøy og et veggpanel med 16 lagerkasser til oppbevaring av tilbehør.