RABE RST - Dreneringsnippel M12 polyamid - 1255002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avløpsdiameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613070519
Elnummer
1255002
Leverandørens varenummer
1255002
Typebeskrivelse
1255002
Avløpsdiameter:
12 mm
For fuktdrenering i bokser, med lavere beskyttelses klasse. Nippelen er utført i kunststoff (polyamid PA 6).
Materiale: Polyamid 6
Pakning: EPDM
Temperaturområde: -20 °C til +100 °C
Tetthetsgrad: IP66
Materiale: Polyamid 6
Pakning: EPDM
Temperaturområde: -20 °C til +100 °C
Tetthetsgrad: IP66


