RABE RST - Mellomstykke PG7/M12 Polyamid - 1254730

KopierKopier
RABE RST - Mellomstykke PG7/M12 Polyamid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Plast

  • Gjengestigning - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613006198

Elnummer

1254730

Leverandørens varenummer

1254730

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE PLAST PG TIL MM

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

7

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Plast

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

15 mm

Sekskant hjørnemål:

15 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Mellomstykke i Polyamid, fra utvendig PG til innvendig mm.

Utvendig dimensjon: PG7
Innvendig dimensjon: M12 x 1,5
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: Polyamid
Forskruning: 6-kant
Halogenfri Ja