RABE RST - Trykkutjevningsnippel M12 Gjengel. 10mm - 1255000

KopierKopier
RABE RST - Trykkutjevningsnippel M12 Gjengel. 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avløpsdiameter - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613007713

Elnummer

1255000

Leverandørens varenummer

1255000

Typebeskrivelse

TRYKKUTJEVNINGSNIPPEL

Avløpsdiameter:

12 mm

Ved temperaturendringer oppstår det trykkendringer som fører til dannelse av kondensvann. Dermed er IP-beskyttelsen ikke lenger ivaretatt. Nippel RST/DAE er utført i kunststoff (polyamid PA 6) med en innsveiset membranfolie. Membranfolien sørger for at nippelen er åpen for luftgjennomgang og tett mot vann. Nippel type RST/DAE utmerker seg med høy luftgjennomgang og stor motstand mot vanninntrenging. Nippelen brukes derfor i lysarmaturer, tette bokser og skap for elektroniske og elektrotekniske komponenter, der det er viktig å unngå kondensdannelse og hvor det er krav til tetning mot vann.


Luftgjennomgang: 1,7 - 4,1 l/min/cm2 ved 1 bar DP
Vanninntrengningspunkt: >1,5 bar
Temperaturbestandighet: -40 °C til +120 °C (montert)
Vann og støvtest: etter DIN EN 60529:2000
Tetthetsgrad: IP 66 og IP X9 k
Referanse utendørsbelysning: BEGA
Gjengelengde: 10 mm
Halogenfri: Ja