Rack-A-Tiers - Kraftig verktøybelte str. M - 43402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall lommer - 1
Med hammerholder - Ja
Lengde - 863 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0625912434028
Elnummer
8876005
Leverandørens varenummer
43402
Typebeskrivelse
8876005
Materiale:
Plast
Antall lommer:
1
Med hammerholder:
Ja
Lengde:
863 mm
Kraftig og solid verktøybelte med behagelig passform, myke puter innvendig.
Mange festeanordninger for tilpasning av individuelle løsninger for feste av verktøy. Kan kombineres med kryssremmer.
L 30-34" (762 - 863mm)
Mange festeanordninger for tilpasning av individuelle løsninger for feste av verktøy. Kan kombineres med kryssremmer.
L 30-34" (762 - 863mm)


