Rack-A-Tiers - Sponsamler med magnet Dirt Bag - 84000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Volum støvbeholder - 1960 cm³
Max. Bordiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6259128400047
Elnummer
8876003
Leverandørens varenummer
84000
Typebeskrivelse
8876003
Volum støvbeholder:
1960 cm³
Max. Bordiameter:
0 mm
Sponsamler av antistatisk- og ikke ledende materiale med magnetfeste til å bruke ved boring i bla. skap. 14x14x10cm. , Magneter i hjørner på flens, samt i bunn av oppsamler som fanger sponet.


