Rack-A-Tiers - Verktøytaske for belte, mini - 43015

KopierKopier
Rack-A-Tiers - Verktøytaske for belte, mini

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall lommer - 3

  • Med hammerholder - nei

  • Lengde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6259124301515

Elnummer

8876009

Leverandørens varenummer

43015

Typebeskrivelse

8876009

Materiale:

Plast

Antall lommer:

3

Med hammerholder:

nei

Lengde:

30 mm

Liten, lett og holdbar verktøytaske der en solid krok / flap på baksiden gjør det meget enkelt å hefte fast og tas av bukselomma eller -beltet.