Rack-A-Tiers - Verktøyveske Nylon 44 lommer - 43706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 44
Høyde - 300 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0625912437067
Elnummer
8876141
Leverandørens varenummer
43706
Typebeskrivelse
8876141
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
44
Høyde:
300 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
500 mm
Dybde:
300 mm
Med 44 ulike lommer.
Inkludert avtagbar skulderstropp.


