Utgått

Radium - HALOGEN CL A 230V 30W E27 - 22318031

KopierKopier
Radium - HALOGEN CL A 230V 30W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Lysstrøm - 405 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597180316

Elnummer

3710267

Leverandørens varenummer

22318031

Typebeskrivelse

3710267

Lampeeffekt:

30 W

Lysstrøm:

405 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Pæreform

Buet glass:

nei

Diameter:

55 mm

Total lengde:

94 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Radium halogenlampe i CLASSIC A fasong, effekt 30W, sokkel E27, spenning 230V, 2700K, 405 lumen erstatter den 40W glødelampe, mål: L= 96mm Ø= 55mm, levetid 2000 timer, energiklasse D