Radium - HALOGEN CL A 230V 46W E27 - 4008597180323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 46 W
Lysstrøm - 700 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597180323
Elnummer
3710268
Leverandørens varenummer
4008597180323
Typebeskrivelse
3710268
Lampeeffekt:
46 W
Lysstrøm:
700 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Pæreform
Buet glass:
nei
Diameter:
55 mm
Total lengde:
94 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
46 kWh


