Utgått

Radium - HALOGEN CL A 230V 57W E27 - 4008597180330

KopierKopier
Radium - HALOGEN CL A 230V 57W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 57 W

  • Lysstrøm - 915 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597180330

Elnummer

3710269

Leverandørens varenummer

4008597180330

Typebeskrivelse

3710269

Lampeeffekt:

57 W

Lysstrøm:

915 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Pæreform

Buet glass:

nei

Diameter:

55 mm

Total lengde:

94 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

57 kWh

Radium halogenlampe i CLASSIC A fasong, effekt 57W, sokkel E27, spenning 230V, 2700K, 915 lumen erstatter den 75W glødelampe, mål: L= 96mm Ø= 55mm, levetid 2000 timer, energiklasse D