Utgått

Radium - HALOGEN CL D 230V 20W E27 - 4008597180521

KopierKopier
Radium - HALOGEN CL D 230V 20W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 235 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597180521

Elnummer

3710283

Leverandørens varenummer

4008597180521

Typebeskrivelse

3710283

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

235 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Andre

Buet glass:

nei

Diameter:

45 mm

Total lengde:

74 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Radium halogenlampe i klassisk Kronefasong, effekt 20W, sokkel E27, spenning 230V, 2700K, 235 lumen erstatter den 25W glødelampe, mål: L= 74mm Ø= 45mm, levetid 2000 timer, energiklasse D