Utgått

Radium - Halogenstav RJH-TS 400W R7S 9000LM 2950K levetid 2000t dimbar - 4008597158001

KopierKopier
Radium - Halogenstav RJH-TS 400W R7S 9000LM 2950K levetid 2000t dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 400 W

  • Lysstrøm - 8750 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597158001

Elnummer

3712185

Leverandørens varenummer

4008597158001

Typebeskrivelse

3712185

Lampeeffekt:

400 W

Lysstrøm:

8750 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

119,6 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

400 kWh

Halogenstav RJH-TS 400W R7S 9000LM 2950K levetid 2000t dimbar