Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - NL 13W/20 - 31110328

KopierKopier
Radium - NL 13W/20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 13 W

  • Lysstrøm - 830 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Lengde - 517 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597103285

Elnummer

3842936

Leverandørens varenummer

31110328

Typebeskrivelse

3842936

Lampeeffekt:

13 W

Lysstrøm:

830 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Lengde:

517 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

64 lm/W

Lysfarge:

640

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

Ja

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

Ja

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

5000 h

Med lampebetegnelse:

T5

T5 NL STANDARD lysrør er godt egnet for kompakte armaturer. Effekt 13W, Lysfarge 4300K KaldhvitK, 830lm, sokkel G5, mål: L= 517mm Ø= 16mm, levetid 10.000t,, energiklasse A

Radium

Et Radium-produkt

Oppdag Radium-serien