Utgått

Radium - NL 36W/830 - 31109319

KopierKopier
Radium - NL 36W/830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 3350 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597093197

Elnummer

3842912

Leverandørens varenummer

31109319

Typebeskrivelse

3842912

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

3350 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1200 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

93,06 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

42,39 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lysrør T8, Fullfarge. 36 watt. Farge: 830 varmhvit, sokkel G13, 3350lm, 3000K, Ra>80, Mål: L= 120mm Ø= 26mm, levetid 20.000t