Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - NL 8W/20 - 31110327

KopierKopier
Radium - NL 8W/20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8 W

  • Lysstrøm - 385 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Lengde - 288 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597103278

Elnummer

3842935

Leverandørens varenummer

31110327

Typebeskrivelse

3842935

Lampeeffekt:

8 W

Lysstrøm:

385 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Lengde:

288 mm

Fargetemperatur:

4300 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

48 lm/W

Lysfarge:

640

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

Ja

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

5000 h

Med lampebetegnelse:

T5

T5 Standard er godt egnet for korte og kompakte armaturer. Effekt 8W, Lysfarge 4300K Kaldhvit, Ra>60, 270lm, sokkel G5, mål: L= 288mm Ø= 16mm, levetid 10.000t,, energiklasse A

Radium

Et Radium-produkt

Oppdag Radium-serien