Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Radium - NL-T5 21W/840/G5 - 4008597142512

KopierKopier
Radium - NL-T5 21W/840/G5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 21 W

  • Lysstrøm - 1900 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597142512

Elnummer

3810493

Leverandørens varenummer

4008597142512

Typebeskrivelse

3810493

Lampeeffekt:

21 W

Lysstrøm:

1900 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lengde:

849 mm

Lampeform:

Stav

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

Ja

Strålingsvinkel:

35 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Lysrør NL-T5: 21W/840, sokkel G5, Dimbar, Lysfluks 1900 Lumen, levetid 24.000 timer, Etim klasse EC000108, lysfarge 4000 Kelvin

Radium

Et Radium-produkt

Oppdag Radium-serien