Radium - NL-T5 39W/830/G5 - 4008597142659
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 39 W
Lysstrøm - 3320 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Lumilux
EAN/GTIN
4008597142659
Elnummer
3810496
Leverandørens varenummer
4008597142659
Typebeskrivelse
3810496
Lampeeffekt:
39 W
Lysstrøm:
3320 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lengde:
849 mm
Lampeform:
Stav
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
Ja
Strålingsvinkel:
35 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
41,8 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5


