Utgått

Radium - Radium LED LINE 125 300°, ikke dimbar, 2000 lumen, R7S 827 230V 15W 15000 timer levetid RA80 - 4008597194979

KopierKopier
Radium - Radium LED LINE 125 300°, ikke dimbar, 2000 lumen, R7S 827 230V 15W 15000 timer levetid RA80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15...15 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lysutbytte lampe - 133,333 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597194979

Elnummer

3760236

Leverandørens varenummer

4008597194979

Typebeskrivelse

3760236

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15...15 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lysutbytte lampe:

133,333 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

120...120 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

210 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

29 mm

Lengde:

118 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Radium LED LINE 125 300°, ikke dimbar, 2000 lumen, R7S 827 230V 15W 15000 timer levetid RA80