Utgått

Radium - Radium LED spot PAR16 80 36° ikke dimbar, 575 lumen, GU10 827 220-240V 6,9W 15000 timer levetid RA80 - 4008597190643

KopierKopier
Radium - Radium LED spot PAR16 80 36° ikke dimbar, 575 lumen, GU10 827 220-240V 6,9W 15000 timer levetid RA80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,9...6,9 W

  • Lysstrøm - 575...575 lm

  • Lysutbytte lampe - 83,333 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008597190643

Elnummer

3760214

Leverandørens varenummer

4008597190643

Typebeskrivelse

3760214

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,9...6,9 W

Lysstrøm:

575...575 lm

Lysutbytte lampe:

83,333 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

51...51 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

1164 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Radium LED spot PAR16 80 36° ikke dimbar, 575 lumen, GU10 827 220-240V 6,9W 15000 timer levetid RA80