Radium - Radium LEDpære CLA75 200°, ikke dimbar, 1060 lumen, E27 827 230V 10,5W 15000 timer levetid RA80 - 4008597194313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11...11 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 95,909 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597194313
Elnummer
3760229
Leverandørens varenummer
4008597194313
Typebeskrivelse
3760229
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11...11 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
95,909 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
90...90 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei