Utgått

Radium - Radium LEDpære CLA40 200° ikke dimbar, 470 lumen, E27 827 230V 5,5W MATT 15000 timer levetid RA80 - 4008597194276

KopierKopier
Radium - Radium LEDpære CLA40 200° ikke dimbar, 470 lumen, E27 827 230V 5,5W MATT 15000 timer levetid RA80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597194276

Elnummer

3760225

Leverandørens varenummer

4008597194276

Typebeskrivelse

3760225

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

85,455 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,13

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

10000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Radium LEDpære CLA40 200° ikke dimbar, 470 lumen, E27 827 230V 5,5W MATT 15000 timer levetid RA80